Pločica za ubodno tokarenje neutralna 1,5 mm

Artikl br.: 275000 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 1,5 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,15 mm
Vrsta HB9035
Prevlaka TiCN
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,03 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275000 1,5
EAN / GTIN 4062406798994
Broj proizvođača 275000 1,5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
120
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S brušenim bočnim stranama.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010274026.
Držači za tokarenje br. 274170274171.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu