{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Vario plus Eco | |
Primjena | desni | |
Prihvat drške tip | PSC63 | |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
L1 | 83 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Montažni vijak | 279815 9 | |
Stezni vijak | 279815 24 | |
Stezna letvica | 279928 7 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 274530 PSC63 | |
EAN / GTIN | 4067263110811 | |
Broj proizvođača | 274530 PSC63 |