{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Vario plus Eco | |
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 110 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 170 mm | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | sí | |
Širina uboda w | 4 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 28 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | Br. 273656 – 273749 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274521 110/170 | |
EAN / GTIN | 4067263962229 | |
Broj proizvođača | 274521 110/170 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |