TANGGRIP TNF-IQ rezni umetci 4/0,25 mm

Artikl br.: 274222 4/0,25
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / polumjer kuta R (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica P
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 150 m/min
Širina utora w 4 mm
Kutni radijus R 0,25 mm
Vrsta IC808
Tolerancija širine utora w 0,05 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,15 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Serija TANG-GRIP
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača TNF 4P-IQ IC808
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274222 4/0,25
EAN / GTIN 7291075326178
Broj proizvođača 6200477

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom. Optimalna kontrola i odvajanje čestica. Niski do srednji posmaci.

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274202274205.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu