TANGGRIP TNFFH-IQ držač za aksijalno tokarenje 150-700 mm

Artikl br.: 274204 150-700
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ područja/uboda DAXN-DAXX (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TANG-GRIP
Širina utora w 6 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 35 mm
Ukupna duljina L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,3 mm
Funkcijska visina h1 24,8 mm
za širinu drške h5 32 mm
Duljina izboja 35 mm
moguće aksijalno probijanje Da
Oznaka proizvođača TNFFH 150R-6IQ
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274204 150-700
EAN / GTIN 7291075310795
Broj proizvođača 2302847

Opis

Izvedba:

S dva držača.

Upotreba:

Za aksijalnu obradu.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 274422 – 274226.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279952 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu