Držač za unutarnje ubodno tokarenje 16/3

Artikl br.: 274171 16/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Ključ sustava: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 16 mm
Širina utora w 2,2; 3 mm
Primjena lijevo
Unutarnje hlađenje da
Ključ sustava da
tmaks unutarnja obrada 3 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 14 mm
Duljina izboja L1 za uvučene držače 25 mm
Ukupna duljina L 78 mm
moguće aksijalno probijanje ne
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274171 16/3
EAN / GTIN 4062406577674
Broj proizvođača 274171 16/3

Opis

Izvedba:

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000275015.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje od promjera Dmin = 14 mm.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu