DOVEIQGRIP TIGER-IQ rezni umetci 10 mm

Artikl br.: 274149 10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza snažni prekid
Lomač odvojenih čestica F
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 180 m/min
Širina utora w 10 mm
Kutni radijus R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/okr - 0,35 mm/okr
Vrsta IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Serija DOVEIQGRIP
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača TIGER 1008Y-IQ IC830
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274149 10
EAN / GTIN 7291075316551
Broj proizvođača 6411753

Opis

Izvedba:

Lomač čestica Y – za opću ubodnu obradu. Pozitivni oblikovač čestica. Nježni rez.

Upotreba:

Za vanjske utore za velike volumene obrade.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu