{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQGRIP | |
Veličina drške | 40 mm | |
Širina utora w | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Duljina izboja | 50 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | THDR 4040-16T50-IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 274140 40/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316735 | |
Broj proizvođača | 2801985 |