Izmjenjiva glava Heavy-Duty-Plus za čeono ubodno tokarenje 144/200 mm

Artikl br.: 274079 144/200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Ključ sustava: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    minimalni 1. utor ⌀ D1 144 mm
    maksimalni 1. utor ⌀ D2 200 mm
    Primjena desno
    Ključ sustava da
    Širina utora w 8 mm
    maksimalna dubina reza tmaks 120 mm
    Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 274079 144/200
    EAN / GTIN 4062406376802
    Broj proizvođača 274079 144/200

    Opis

    Izvedba:

    Za pločice br. 275021275048.

    Upotreba:

    U kombinaciji s držačem br. 274006.

    Pažnja:

    Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

    Napomena:

    D1 = minimalni ⌀ za 1. ubod / D2 = maksimalni ⌀ za 1. Utor.
    D2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu