{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 340 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 999 mm | |
Primjena | desno | |
Ključ sustava | da | |
Širina utora w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274060 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406094034 | |
Broj proizvođača | 274060 340/999 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Izmjenjiva glava Heavy-Duty za čeono ubodno tokarenje 340/999 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
210,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna dubina reza tmaks | 40 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 |
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
Širina drške b | 20×20 | 25×25 | 20×20 | 25×25 | ||
Vijak | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Širina utora w | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Primjena | desno | desno | desni | desni | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |