{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 65 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 100 mm | |
Primjena | lijevo | |
Ključ sustava | da | |
Širina utora w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274052 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406095277 | |
Broj proizvođača | 274052 65/100 |