Izmjenjiva glava Medium-Plus za čeono ubodno tokarenje 50/75 mm

Artikl br.: 274050 50/75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Ključ sustava: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

minimalni 1. utor ⌀ D1 50 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 75 mm
Primjena desno
Ključ sustava da
Širina utora w 5 mm; 6 mm
maksimalna dubina reza tmaks 25 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274050 50/75
EAN / GTIN 4062406094799
Broj proizvođača 274050 50/75

Opis

Izvedba:

Za pločice br. 275021275048. D2 = 999 u oznaci veličine teoretski odgovara beskonačnosti.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Izmjenjiva glava  Medium-Plus za čeono ubodno tokarenje 50/75 mm

Izmjenjiva glava Medium-Plus za čeono ubodno tokarenje 50/75 mm

na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
298,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
135,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
maksimalna dubina reza tmaks 25 mm 30 mm 14 mm 14 mm 14 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
minimalni 1. utor ⌀ D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Vijak 279816 3 279816 4 279816 4
Širina utora w 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Primjena desno desno desni desni desni
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu