{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 124 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 180 mm | |
Primjena | desno | |
Ključ sustava | da | |
Širina uboda w | 3 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 28 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 274030 124/180 | |
EAN / GTIN | 4062406204365 | |
Broj proizvođača | 274030 124/180 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |