Izmjenjiva glava Medium za čeono ubodno tokarenje 42/60 mm

Artikl br.: 274024 42/60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Ključ sustava: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

minimalni 1. utor ⌀ D1 42 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 60 mm
Primjena desno
Ključ sustava da
Širina utora w 4 mm
maksimalna dubina reza tmaks 18 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274024 42/60
EAN / GTIN 4067263021742
Broj proizvođača 274024 42/60

Opis

Izvedba:

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000275015.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu