Izmjenjiva glava Medium za čeono ubodno tokarenje 22/35 mm

Artikl br.: 274022 22/35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Ključ sustava: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

minimalni 1. utor ⌀ D1 22 mm
maksimalni 1. utor ⌀ D2 35 mm
Primjena lijevi
Ključ sustava da
Širina utora w 4 mm
maksimalna dubina reza tmaks 18 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274022 22/35
EAN / GTIN 4062406094225
Broj proizvođača 274022 22/35

Opis

Izvedba:

Za izmjenjive rezne pločice br. 275000275015.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu