Izmjenjiva glava Medium za čeono ubodno tokarenje 44/60 mm

Artikl br.: 274014 44/60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀-područje utora D1 / D2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Ključ sustava: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    minimalni 1. utor ⌀ D1 44 mm
    maksimalni 1. utor ⌀ D2 60 mm
    Primjena desno
    Ključ sustava da
    Širina utora w 3 mm
    maksimalna dubina reza tmaks 16 mm
    Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 274014 44/60
    EAN / GTIN 4067263021704
    Broj proizvođača 274014 44/60

    Opis

    Izvedba:

    Za izmjenjive rezne pločice br. 275000275015.

    Upotreba:

    U kombinaciji sa steznim držačem br. 274002 ili alternativno s adapterom br. 274001 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

    Pažnja:

    Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

    Napomena:

    D1 = minimalni ⌀ za 1. utor / D2 = maksimalni ⌀ za 1. utor.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu