Držač za izmjenjivu glavu Heavy-Duty-Plus 25 mm

Artikl br.: 274006 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina drške h (mm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer rezanja: lijevo i desno

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina drške h 25 mm
Duljina nastavka b 25 mm
Širina drške b3 37 mm
Ukupna duljina Lukupno 220 mm
Montažni vijak 279815 20
Dosjedni zatik s ravnim površinama 279934 2
Klin 279936 2
Smjer rezanja lijevo i desno
Vrsta proizvoda Osnovni držač mača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274006 25
EAN / GTIN 4062406204884
Broj proizvođača 274006 25

Opis

Upotreba:

Za izmjenjivu glavu za ubodno tokarenje br. 274079274090; 274124274134.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu