{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
h4 | 12 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 35 mm | |
Duljina nastavka b | 13 mm | |
Širina drške b3 | 25 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 61 mm | |
za visinu mača h5 | 19 mm | |
Stezna vilica | 279840 2 | |
Stezni vijak | 279815 14 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273984 12 | |
EAN / GTIN | 4062406112844 | |
Broj proizvođača | 273984 12 |