{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 14 mm | |
Vrsta | HB720 | |
Debljina ploče T | 7,7 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 9 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 1,5 mm | |
Radijus R | 0,2 mm | |
Širina utora w | 1 mm | |
Posmak f | 0,01 mm/okr - 0,02 mm/okr | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |
Broj artikla | 273977 12/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127381 | |
Broj proizvođača | 273977 12/14 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |