Pravokutni profil izmjenjive rezne pločice, HB720, ⌀ Dmin utor D1/D2: 10/12mm

Artikl br.: 273973 10/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin utor D1/D2 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB720
Debljina ploče T 7,3 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 9 mm
maksimalna dubina reza tmaks 1,5 mm
Radijus R 0,2 mm
Širina utora w 1 mm
Posmak f 0,01 mm/okr - 0,02 mm/okr
Prevlaka TiCN
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273973 10/12
EAN / GTIN 4062406127794
Broj proizvođača 273973 10/12

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
120
Aluminij > 10% Si
N
120
Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
60
CuZn
N
100
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Pažnja:

Veličina za narudžbu = minimalni ⌀ utora.
Veći ⌀ utora mogući su bez izmjena.
D1 = Dmin unutarnji ⌀.
D2 = Dmin vanjski ⌀.
Izvedba L s većom dubinom utora tmaks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu