Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala eliptični 12/64 mm

Artikl br.: 273969 12/64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer drške DS / duljina slobodnog dijela L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 12 mm
    Primjena desno
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina izboja L1 za uvučene držače 64 mm
    Stezna visina L2 11 mm
    Ukupna duljina L 130 mm
    Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 1
    moguće aksijalno probijanje da
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273969 12/64
    EAN / GTIN 4062406128029
    Broj proizvođača 273969 12/64

    Opis

    Izvedba:

    • S prednje strane vijcima pričvršćene rezne pločice od tvrdog metala, siguran prijenos sile preko čeonog ozubljenja.
    • Jednostavno rukovanje pri izmjeni reznih pločica.

    Eliptični oblik za vrlo visoku otpornost na savijanje
    Drška od tvrdog metala, s prigušenjem vibracija sa zalemljenom čeličnom glavom i kaljenim ležištem za reznu pločicu.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu