{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja L1 za uvučene držače | 45 mm | |
Stezna visina L2 | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 1 | |
moguće aksijalno probijanje | da | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 273966 12/45 | |
EAN / GTIN | 4062406128081 | |
Broj proizvođača | 273966 12/45 |