{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | NP | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 150 m/min | |
Širina utora w | 3 mm | |
Kutni radijus R | 0,8 mm | |
Vrsta | IC1008 | |
RETOL | 0,02 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
Dubina utora tmaks | 4 mm | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 3,1 mm | |
Posmak f ubodno tokarenje | 0,05 mm/okr - 0,19 mm/okr | |
Posmak f ubadanje | 0,05 mm/okr - 0,11 mm/okr | |
Dubina reza ap min | 0,05 mm | |
Dubina reza ap maks | 3,1 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 5 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Serija | PENTACUT | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | PENTA 17-300NP08RS IC1008 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273958 3/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389685 | |
Broj proizvođača | 3345801 |