PENTACUT 17 N-P umetci za rezanje lijevi 0,8/17 mm

Artikl br.: 273957 0,8/17
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica P
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 180 m/min
Veličina ploče ⌀ d 17 mm
Širina utora w 0,8 mm
Vrsta IC1008
CUTDIA 5 mm
Dubina utora tmaks 2,5 mm
Posmak f 0,02 mm/okr - 0,04 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 5
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Serija PENTACUT
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača PENTA 17N080P000LS IC1008
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273957 0,8/17
EAN / GTIN 7291075389920
Broj proizvođača 3337192

Opis

Upotreba:

Univerzalni sustav za obradu malih komponenti. Za odrezivanje i ubadanje, ubodno tokarenje, narezivanje navoja i obrnuto tokarenje.
Za odrezivanje i ubadanje. Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom.

Odgovara:

Držač za tokarenje br. 273950273951.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu