{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | P | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 180 m/min | |
Veličina ploče ⌀ d | 17 mm | |
Širina utora w | 1,2 mm | |
Kutni radijus R | 0,1 mm | |
Vrsta | IC1008 | |
CUTDIA | 6 mm | |
Dubina utora tmaks | 3 mm | |
Posmak f | 0,02 mm/okr - 0,05 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 5 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Serija | PENTACUT | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | PENTA 17N120P010RS IC1008 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273956 1,2/17 | |
EAN / GTIN | 7291075390148 | |
Broj proizvođača | 3337224 |