PENTA-CUT PCH 24-34 stezni držač 25/24 mm

Artikl br.: 273924 25/24
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina osovine / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PENTACUT
Veličina drške 25 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 6,5 mm
Duljina glave L1 19,5 mm
Ukupna duljina L 135 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Oznaka proizvođača PCHR 25-24
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273924 25/24
EAN / GTIN 7291075172089
Broj proizvođača 2301629

Opis

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273937273939.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu