Držač za ubodno tokarenje, desno, veličina drške: 25mm

Artikl br.: 273910 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Funkcionalna širina L4 30,2 mm
Duljina glave L1 21,4 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279815 13
Slobodna duljina 1,2 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273910 25
EAN / GTIN 4045197763907
Broj proizvođača 273910 25

Opis

Napomena:

Za desne držače koristite desne pločice, za lijeve držače koristite lijeve pločice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu