Pločica za sigurnosne prstene desna 3,0 mm

Artikl br.: 273902 3,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,73 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora m (H13) (mm) Cijena uklj. PDV
  • Utori prema normi: DIN 471; DIN 472

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vrsta HB9635
    Utori prema normi DIN 471; DIN 472
    Širina utora m (H13) 3 mm
    Širina oštrice w 3 mm
    tmax 2,5 mm
    Kutni radijus R 0,2 mm
    Broj zamjena/oštrica 3
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Dodjeljivanje okretne ploče desna
    Rezni materijal HM
    Glavna primjena P
    Dodatna primjena M
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Brzina reza vc glavna primjena 110 mm/min - 170 mm/min
    Brzina reza vc sporedna primjena 90 mm/min - 140 mm/min
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273902 3,0
    EAN / GTIN 4045197768322
    Broj proizvođača 273902 3,0

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    150
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    110
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu