Pločica za sigurnosne prstene desna 2,65 mm

Artikl br.: 273902 2,65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,73 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi
  • Utori prema normi: DIN 471; DIN 472

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB9635
Utori prema normi DIN 471; DIN 472
Širina utora m (H13) 2,65 mm
Širina oštrice w 2,65 mm
tmax 2,5 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
za sigurnosni prsten DIN 471 / 472 debljina prstena 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Dodjeljivanje okretne ploče desna
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena 110 mm/min - 170 mm/min
Brzina reza vc sporedna primjena 90 mm/min - 140 mm/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273902 2,65
EAN / GTIN 4045197768315

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
170
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
110
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Širina utora m (H13) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu