{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Duljina nastavka b | 20 mm | |
Širina drške b3 | 36 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
za visinu mača h5 | 32 mm | |
Stezni vijak | 279816 8 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273898 25 | |
EAN / GTIN | 4062406352004 | |
Broj proizvođača | 273898 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Osnovni držač mača 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za visinu mača h5 | 32 mm | 32 mm |
Duljina nastavka b | 20 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | 100 mm |
h2 | 8 mm | |
h4 | 25 mm | |
Stezni vijak | 279816 8 | 279815 17 |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača |