Eco-VARIO-LINE držač za tokarenje 16 mm

Artikl br.: 273871 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Visina drške h 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
Funkcionalna širina L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Vijak 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273871 16
EAN / GTIN 4045197702258

Opis

Odgovara:

eco izmjenjiva glava za ubodno tokarenje br. 273875.

Opseg isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Mogućnost prijenosa rashladnog sredstva isključivo sa sustavom GARANT eco br. 317900319886.
L = L1 + L3 (eco izmjenjiva glava).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu