{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Primjena | desno | |
Udaljenost vrha od osi | 18,5 mm | |
Duljina glave L1 | 38 mm | |
Ukupna duljina L | 263 mm | |
Vijak | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje od čelika |
Broj artikla | 273810 32 | |
EAN / GTIN | 4045197500038 |