Držač za ubodno tokarenje 45° 25/2

Artikl br.: 273763 25/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Širina utora w 2 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje ne
tmin. 0,5 mm
min. širina utora y 0,35 mm
Funkcionalna širina L4 28 mm
Duljina glave L1 33 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273763 25/2
EAN / GTIN 4062406243913
Broj proizvođača 273763 25/2

Opis

Upotreba:

Za izvođenje raznih pozicioniranja kod tokarenja čak do kuta obratka, za izradu slobodnih podreza kod izrade brušenja.

Napomena:

  • ⌀Dmin = 30 mm (na w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (na w = 2).
  • Upotrebljavajte isključivo s pločicom za ubodno tokarenje punog radijusa br. 273735273739.
  • Nema standardnog slobodnog utora prema DIN 509.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu