Držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 25/3Lmm

Artikl br.: 273761 25/3L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje ne
maksimalan ⌀ 75 mm
Dubina utora tmaks 37,5 mm
Funkcionalna širina L4 26,5 mm
Duljina glave L1 54 mm
Širina drške b 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Da
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273761 25/3L
EAN / GTIN 4045197643841
Broj proizvođača 273761 25/3L

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.
12,5×w (dubina utora do 37,5 mm)

Napomena:

Maksimalni ⌀ = ograničeni ⌀ obratka zahvaljujući izvedbi.
Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja.
Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656273670.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu