Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/1,5mm

Artikl br.: 273757 25/1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 1,5 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje ne
Dubina utora tmaks 10,5 mm
Funkcionalna širina L4 26,5 mm
Duljina glave L1 29 mm
Širina drške b 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Da
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273757 25/1,5
EAN / GTIN 4045197720191
Broj proizvođača 273757 25/1,5

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656273670.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu