Držač za ubodno tokarenje 8/1,5 mm

Artikl br.: 273756 8/1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina utora w 1,5 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnje hlađenje ne
    Dubina utora tmaks 7,5 mm
    Funkcionalna širina L4 8 mm
    Duljina glave L1 20,5 mm
    Širina drške b 8 mm
    Ukupna duljina L 125 mm
    Vijak 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
    moguće aksijalno probijanje Da
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273756 8/1,5
    EAN / GTIN 4045197766106
    Broj proizvođača 273756 8/1,5

    Opis

    Izvedba:

    Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

    Napomena:

    Od širine utora 6 mm pri tmax (5× širine utora) druga oštrica dolazi u kontakt s izratkom. Može doći do urezivanja. Sigurno bez urezivanja do t = 24,5 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu