Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB7310, širina utora W: 4mm

Artikl br.: 273739 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 4 mm
Glavna primjena N
Dodatna primjena Ti
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HB7310
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Dubina reza ap 0,6 mm - 1,6 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,22 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273739 4
EAN / GTIN 4045197771407
Broj proizvođača 273739 4

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
350
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
350
Aluminij > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuirano
 
nepravilno