Pločica za ubodno tokarenje puni radijus, HB7215, širina utora W: 2,5mm

Artikl br.: 273737 2,5
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 2,5 mm
Glavna primjena K
Dodatna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HB7215
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
Dubina reza ap 0,2 mm - 0,7 mm
Posmak f 0,08 mm/okr - 0,16 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273737 2,5
Kopija
EAN / GTIN 4045197578372
Kopija
Broj proizvođača 273737 2,5
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
300
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
250
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
210
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
280
kontinuirano
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu