Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada, HB7020, širina utora W: 6mm

Artikl br.: 273734 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
566 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 6 mm
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Dubina reza ap 1,2 mm - 3,3 mm
Posmak f 0,13 mm/okr - 0,33 mm/okr
Kutni radijus R 0,8 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273734 6
EAN / GTIN 4045197503244
Broj proizvođača 273734 6

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
170
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu