Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada 3 mm

Artikl br.: 273733 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,62 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,85 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
428 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3 mm
Glavna primjena P
Dodatna primjena K
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HB7010
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
Dubina reza ap 0,8 mm - 1,7 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,23 mm/okr
Kutni radijus R 0,4 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273733 3
EAN / GTIN 4045197502919
Broj proizvođača 273733 3

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
230
Čelik < 750 N/mm²
P
190
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu