Pločica za ubodno tokarenje srednja obrada, HB7215, širina utora W: 4mm

Artikl br.: 273731 4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina uboda w 4 mm
Glavna primjena K
Dodatna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HB7215
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Dubina reza ap 0,9 mm - 2,2 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,26 mm/okr
Kutni radijus R 0,4 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273731 4
EAN / GTIN 4045197502841
Broj proizvođača 273731 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu