{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 3 mm | |
Glavna primjena | K | |
Dodatna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | HB7215 | |
Rezni materijal | HM | |
Tolerancija širine utora w | ±0,03 mm | |
Kutni radijus R | 0,4 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273731 3 | |
EAN / GTIN | 4045197502834 | |
Broj proizvođača | 273731 3 |