{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 5 mm | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | CU7025 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | Cermet | |
Tolerancija širine utora w | ±0,04 mm | |
Dubina reza ap | 1 mm - 2,7 mm | |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Kutni radijus R | 0,4 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273730 5 | |
EAN / GTIN | 4045197579232 | |
Broj proizvođača | 273730 5 |