Pločica za ubodno tokarenje, HU7310, širina utora W: 3mm

Artikl br.: 273709 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
589 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3 mm
Glavna primjena N
Dodatna primjena Ti
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HU7310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
Posmak f 0,07 mm/okr - 0,2 mm/okr
Kutni radijus R 0,05 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273709 3
EAN / GTIN 4067263736721
Broj proizvođača 273709 3

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
350
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
350
Aluminij > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuirano
 
nepravilno