Pločica za ubodno tokarenje 3 mm

Artikl br.: 273698 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    27,35 € / Piece
  • od 10 Piece
    22,79 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina utora w 3 mm
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Vrsta CU7025
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal Cermet
    Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
    Posmak f 0,07 mm/okr - 0,2 mm/okr
    Kutni radijus R 0,2 mm
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 273698 3
    EAN / GTIN 4045197579034
    Broj proizvođača 273698 3

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    210
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    140
    kontinuirano
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Lomač odvojenih čestica za male promjere i smanjenje snage rezanja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu