{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 1,5 mm | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | CU7025 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | Cermet | |
Tolerancija širine utora w | ±0,03 mm | |
Kutni radijus R | 0,1 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273672 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197719300 | |
Broj proizvođača | 273672 1,5 |