Garnitura pločica za izradu utora, HB7010, tip: 0,9-2,65

Artikl br.: 273667 0,9-2,65
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 0,9 mm - 2,65 mm
Rezni materijal HM
Vrsta HB7010
Glavna primjena P
Dodatna primjena K
Utori prema normi DIN 471; DIN 472
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273667 0,9-2,65
EAN / GTIN 4045197747518
Broj proizvođača 273667 0,9-2,65

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
230
Čelik < 750 N/mm²
P
190
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Držač za ubodno tokarenje za širinu pločice od 3 mm.

Sadržaj:

Po 2× br. 273665: Vel. 0,9; 1,15; 1,35
Po 1× br. 273665: Vel. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Napomena:

Svi se držači moraju prilagoditi širini utora.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu