{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | MF | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 180 m/min | |
Širina utora w | 4 mm | |
Kutni radijus R | 0,25 mm | |
Vrsta | IC1010 | |
Tolerancija širine utora w | 0,05 mm | |
Posmak f | 0,07 mm/okr - 0,22 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Serija | TANGGRIP-PL | |
Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada | |
Oznaka proizvođača | TAG N4MF IC1010 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273632 4/0,25 | |
EAN / GTIN | 7291075325768 | |
Broj proizvođača | 3340537 |