TANGFGRIP nosač oštrica 4 mm

Artikl br.: 273614 4
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TANGFGRIP
Širina utora w 4 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje da
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Izvedba drške Izmjenjivi stezni držač
za maksimalni ⌀ obratka 120 mm
moguće aksijalno probijanje ne
Duljina izboja 60 mm
Oznaka proizvođača TGAQ D120-4-4Z-JHP
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273614 4
EAN / GTIN 7291075404081
Broj proizvođača 3367512

Opis

Odgovara:

Stezne osovine br. 273600273605.

Odgovara:

LOGIPFGRIP

Uvjeti isporuke:

CUTDIA (mm): 120

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279955 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu