{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TANGFGRIP | |
Širina utora w | 4 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
OAL | 58 mm | |
CUTDIA | 82 mm | |
Izvedba drške | Izmjenjivi stezni držač | |
za maksimalni ⌀ obratka | 82 mm | |
moguće aksijalno probijanje | ne | |
Duljina izboja | 41 mm | |
Oznaka proizvođača | TGAQ D82-4-4Z-ECD | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273613 4 | |
EAN / GTIN | 7291075466188 | |
Broj proizvođača | 3403950 |